マンヨーツール
HCB キャップボルト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73034658
HCB-M8x35
35
6
8
13
M 8×P=1.25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
73034667
M10x35
35
8
10
16
M10×P=1. 5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
73034676
M12x35
35
10
12
18
M12×P=1.75
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
73034685
M16x40
40
14
16
24
M16×P=2. 0
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください