マンヨーツール
HCB-OH センタースルー用キャップボルト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法G
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73034694
HCB-M8x35-OH
13
3
35
8
M 8×P=1.25
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73034703
M10x35-OH
16
3
35
10
M10×P=1. 5
8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
73034719
M12x35-OH
18
3
35
12
M12×P=1.75
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
73034728
M16x40-OH
24
4
40
16
M16×P=2. 0
14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください