曜日別特売

HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63

HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63 - マンヨーツールHSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63 - マンヨーツール

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法d(Φmm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73035349A63-MMC20-105105675220-
59,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
73035358A63-MMC20-165165675220M18×P1.5
64,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
73035367A63-MMC20-200200675220M18×P1.5
77,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
73035376A63-MMC25-105105806025-
60,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
73035385A63-MMC25-165165806025M18×P1.5
66,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
73035394A63-MMC25-200200806025M18×P1.5
78,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
73035403A63-MMC32-110110807332-
61,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
73035419A63-MMC32-165165877332M18×P1.5
67,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
73035428A63-MMC32-200200877332M18×P1.5
79,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする