ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)

ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) - STRAUSS

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73041789DFS1-D911本#170/200相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041798DFS1-D1261本#120/140相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041807DFS1-D1811本#80/100相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041816DFS3-D911本半丸#170/200相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041825DFS3-D1261本半丸#120/140相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041834DFS3-D1811本半丸#80/100相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041843DFS2-D911本#170/200相当
5,070
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041859DFS2-D1261本#120/140相当
5,070
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041868DFS2-D1811本#80/100相当
5,070
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041877DFS6-D911本#170/200相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041886DFS6-D1261本#120/140相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041895DFS6-D1811本#80/100相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041904DFS5-D911本三角#170/200相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041913DFS5-D1261本三角#120/140相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041929DFS5-D1811本三角#80/100相当
5,590
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041938DFS10-D911セット(5本)平、半丸、丸、角、三角#170/200相当
27,430
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041947DFS10-D1261セット(5本)平、半丸、丸、角、三角#120/140相当
27,430
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041956DFS10-D1811セット(5本)平、半丸、丸、角、三角#80/100相当
27,430
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする