ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) - STRAUSS

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73041965CF1-D91#170/200相当1.9×15
12,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041974CF1-D126#120/140相当1.9×15
12,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041983CF1-D181#80/100相当1.9×15
12,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73041999CF2-D91#170/200相当2.2×32
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042008CF2-D126#120/140相当2.2×32
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042017CF2-D181#80/100相当2.2×32
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042026CF3-D91#170/200相当3.6×1.9×17
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042035CF3-D126#120/140相当3.6×1.9×17
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042044CF3-D181#80/100相当3.6×1.9×17
9,130
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
73042053CF9-D91#170/200相当3.6×1.6×22
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042069CF9-D126#120/140相当3.6×1.6×22
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042078CF9-D181#80/100相当3.6×1.6×22
9,130
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042087CF11-D91#170/200相当4.2×1.8×22
12,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042096CF11-D126#120/140相当4.2×1.8×22
12,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042105CF11-D181#80/100相当4.2×1.8×22
12,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする