曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) - STRAUSSダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) - STRAUSS

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)内容量1本
全9種類を絞り込む
粒度
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73042114RM20-D91#170/200相当4.3×1.7×45
8,490
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042123RM20-D126#120/140相当4.3×1.7×45
8,490
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042139RM20-D181#80/100相当4.3×1.7×45
8,490
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042148RM22-D91#170/200相当3.3×45
9,120
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042157RM22-D126#120/140相当3.3×45
9,120
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042166RM22-D181#80/100相当3.3×45
9,120
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
73042175RM26-D91#170/200相当3.3×3.1×45
7,860
取扱い終了
73042184RM26-D126#120/140相当3.3×3.1×45
7,860
取扱い終了
73042193RM26-D181#80/100相当3.3×3.1×45
7,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする