ワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ

ワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ - エレコムワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ - エレコム
(1件のレビュー)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB-A(オス)対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約237時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73041195M-K5DRKBK/RSブラックS【マウス本体】約49※電池を含まず、【レシーバー】約2【射出光線】不可視波長域【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
73041204M-K5DRKWH/RSホワイトSサイズ【マウス】約49(電池を含まず)、【レシーバー】約2射出光線:不可視波長域【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73041204M-K5DRKWH/RS73041195M-K5DRKBK/RSM-K5DRKWH/RS ワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコム 73041195ワイヤレスマウス 無線 USB IR 抗菌 3ボタン Sサイズエレコム1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73041195
2022-06-06
用途: PC(Windowsパソコン)の普段使いマウスとして
教育・研究機関

USBで無線接続できる3つボタン+ホイールの基本的なマウスです。
Windows10で普段使い用として購入しました。
特に,
・電池1本で使え
・接続が切れることもなく
・ゴチャゴチャとした付属の機能もなく
・デザインも「古典的マウス」であり
・カウントも1300カウント(1000カウントでも十分なのですが)と高すぎず低すぎず
・サイズも手の小さな私にはジャストフィット
と,個人的にはすべてが要望通りの製品です。
最近,Bluetooth接続が主体となりつつあるのか,USBで専用の無線接続ができるマウスが少なくなっているように思います。ただ,Bluetoothは複数機器で使い回すときには(複数接続切り替えのある極一部の製品以外),その都度,接続設定(Bluetooth認証のやり直し)をすることになるので,複数機器での使い回しを考えるとUSBで専用の無線接続ができる方が重宝します。
このような商品は長く製造し続けていただきたいです。
俗にいう「The マウス」を検討されておられる方にはお薦めができる商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする