曜日別特売

ビットラチェットショートソケットセット

ビットラチェットショートソケットセット - DEENビットラチェットショートソケットセット - DEEN

ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。
専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。
また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。
ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。
コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。

全長(mm)ビット:約18、ソケット:約18、ハンドル:約115両頭機能片頭セット内容プラスビット:+1/+2(2つ)/+3、ポジドライブビット:1/2(2つ)、マイナスビット:4/6(mm)、HEXビット:3/4/5/6(mm)、イジリ止めトルクスビット:TH10/15/20/25/27/30/40、ソケット:5.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm、専用ハンドル(1/4”ビットラチェット&11mmラチェット)厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
両頭機能
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73052745DNBRS31Jビット:約18、ソケット:約18、ハンドル:約115片頭プラスビット:+1/+2(2つ)/+3、ポジドライブビット:1/2(2つ)、マイナスビット:4/6(mm)、HEXビット:3/4/5/6(mm)、イジリ止めトルクスビット:TH10/15/20/25/27/30/40、ソケット:5.5/7/8/9/10/11/12/13/14mm、専用ハンドル(1/4”ビットラチェット&11mmラチェット)
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする