曜日別特売

ビットセット

ビットセット - DEENビットセット - DEEN

専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。
プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。
専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。
また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。

ケース寸法(mm)130×80×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73052815DNBT52SETプラス:1、2(×2本)、3、4、マイナス:3、4、5.5mm、ポジドライブ:PZ2、3、ミリヘックス:2、2.5、3、4、5、6、7、8mm、インチヘックス:3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、トルクス:T8、9、10、15、20、25、27、30、40、穴付きトルクス:TH10/15/20/25/27/30/40、ファイブスター(5角):TS10/15/20/25/27/30/40、三角:2/3mm、1/4SQビットアダプター、ビットエクステンション片頭
7,264
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする