曜日別特売

3/8sqロッキングビットホルダー

3/8sqロッキングビットホルダー - DEEN
(1件のレビュー)

ロック機能付きのビットホルダーです。

内容量1個
注意
※ビットは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73054486DNJB3BH9.5[3/8]
オープン
1,427
1,570(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73054486
2023-01-30
用途: タイプBビットしか対応していない

品質や造りはいいと思います
ただ、固定できるビットはタイプBの溝位置が後端から9mmのものだけです
ANEXの2種類の溝が切ってあるビットも持っていますが、大半は13mmのため所有する多くのビットが固定できません
商品スペックにきちんと表記して欲しいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする