曜日別特売

サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。
表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。
更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。

厚さ(mm)20質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73054994DNMAT-SP
5,991
5,990
6,589(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする