ZOIDチップソー パーチ窯業

ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11ZOIDチップソー パーチ窯業 - SK11
(1件のレビュー)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。
最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。
制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73050636ZOID-03-100161001620パーチクルボードや窯業系サイディング
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
73050645ZOID-03-125181251820パーチクルボードや窯業系サイディング
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73050654ZOID-03-150201502020パーチクルボードや窯業系サイディング
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
73050663ZOID-03-165241652420パーチクルボードや窯業系サイディング
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73050645
2023-09-05
用途: サイディング工事

値段も手ごろで、問題なく使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする