曜日別特売

ZOIDチップソー 窯業PCD

ZOIDチップソー 窯業PCD - SK11ZOIDチップソー 窯業PCD - SK11ZOIDチップソー 窯業PCD - SK11ZOIDチップソー 窯業PCD - SK11ZOIDチップソー 窯業PCD - SK11ZOIDチップソー 窯業PCD - SK11

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。
制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄刃幅(mm)1.5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73050679ZOID-04-10008100820窯業系サイディング
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
73050688ZOID-04-12508125820窯業系サイディング
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
73050697ZOID-04-15008150820窯業系サイディング
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする