充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
刃厚が薄く軽い力ですごく切れる!直径150mmが他社ではなかなか無く、またリピートします。デザインもかっこいい!