ZOIDチップソー ホーロー

ZOIDチップソー ホーロー - SK11ZOIDチップソー ホーロー - SK11ZOIDチップソー ホーロー - SK11ZOIDチップソー ホーロー - SK11ZOIDチップソー ホーロー - SK11ZOIDチップソー ホーロー - SK11
(1件のレビュー)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。
充電丸鋸12~40V専用です。
高硬度超硬採用で超高耐久を実現。
最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。
薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。
特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。
レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。

用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73050794ZOID-08-10046461001
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
73050803ZOID-08-12556561251
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
73050819ZOID-08-15064641501.1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73050803
2022-06-12
用途: ホーロー浴槽解体

古いホーロー浴槽を切断して運び出す作業で使用しました。
これはこれで切れましたが、結局グラインダーだけでも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする