JTT
iPhone12 mini 5.4”用 PCTPUケース
高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
材質
PC、TPU
寸法(mm)
138×71×13
色
クリア
質量(g)
17
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone12 mini
特性
耐衝撃・防傷・ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051659
PCTPU-12MINI
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください