JTT
iPhone 12/12Pro 6.1”用 PCTPUケース
高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
寸法(mm)
152×78×13
質量(g)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051668
PCTPU-12PRO
iPhone 12/12Pro
ケース型
クリア
耐衝撃・防傷・ストラップホール付
PC、TPU
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください