YAMAZEN(山善)
電気あんか 山型 2個組
寒い冬場の就寝時におすすめ。
温度調節機能付き電気あんか。2個組。
本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。
用途
電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 暖房機器 省エネ レトロ 布団 寒さ対策 冷え おしゃれ ゆたんぽ 湯たんぽ
消費電力(W)
60
電源コード(m)
2
機能
温度調節機能、サーモスタット
保証期間
1年
発熱体
マイカ式ヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×22×9
表面温度(℃)
約58(強)・約30(弱)
内容量
1セット(2個)
注意
※電気代は電気料金目安単価 27円/kWhを基に算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73057286
YDW-Y605D*2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください