船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ

船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進 船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。

用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに! 付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 材質本体ADC 電圧(V)DC-12 内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※アンカー+ロープの質量は、巻上能力(常用)の半分以下の質量を目安に設定してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
電流(A)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RED-2012H 86337167
RED-2012H 86337167
86337167 RED-2012H 851-6574 13.5 24 常用50kg/最大120kg 100
オープン
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷
RED-2012 86337151
RED-2012 86337151
86337151 RED-2012 851-6573 8.4 15 常用40kg/最大100kg 50
オープン
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷
86337176 RES-2012H 851-6584 13.5 24 常用50kg/最大120kg 100
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする