曜日別特売

BLIZZAK VRX2

BLIZZAK  VRX2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK  VRX2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK  VRX2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK  VRX2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

信頼と実績のブリザック
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間

用途乗用車四輪タイヤ本数1本内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
タイヤサイズ
メーカー商品コード
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057697205/60R172056017680205/60R17 97Q XLPXR01925セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
85473247101Q 235/55 R192475519-235/55R19 101QPXR01798-
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
73057688235/55R192355519750235/55R19 101QPXR01798セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする