BLIZZAK DM-V3

BLIZZAK DM-V3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK DM-V3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK DM-V3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK DM-V3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK DM-V3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK DM-V3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ
「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ
前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上

用途乗用車四輪タイヤ適合ボディタイプSUV/4×4内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057706255/50R211本255/50R21 109Q XL2552150
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
29122828255/55 R201255/55R20 107Q2552055
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
29122837265/55 R201265/55R20 109Q2652055
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする