曜日別特売

BLIZZAK RFT

BLIZZAK  RFT - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK  RFT - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK  RFT - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ
標準装着車専用となり、他の車両には装着できません

用途乗用車四輪タイヤ本数1本内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
タイヤサイズ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057724235/60R182356018740235/60R18 103QPXR01922
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
73057749235/50R202355020760235/50R20 100QPXR01923
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
8547325695Q 225/45F18 XL2274518-225/45RF18 95QPXR01799
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
73057715225/45F182254518670225/45F18 95Q XLPXR01799
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
73057733235/55RF192355519760235/55RF19 101QPXR01721
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする