BLIZZAK VRX3

BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能
【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)
【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)
【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)
(※)従来品 VRX2比
商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。
全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。

用途乗用車四輪タイヤ内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
全127種類を絞り込む
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤサイズ
127種類すべて表示中
注文コード
品番
本数
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
タイヤサイズ
メーカー商品コード
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057758185/60 R151本1856015610185/60R15 084QPXR01998セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057767195/65 R151本1956515640195/65R15 091QPXR02003セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057776175/65 R151本1756515620175/65R15 084QPXR02005セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057785175/65 R141本1756514600175/65R14 082QPXR02013セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057794155/65 R141本1556514570155/65R14 075QPXR02015セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057803245/40 R201本2454020720245/40R20 095QPXR01964セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057819275/35 R191本2753519690275/35R19 096QPXR01965セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057828265/35 R191本2653519680265/35R19 094QPXR01966セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057837255/35 R191本2553519670255/35R19 092QPXR01967セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057846255/40 R191本2554019700255/40R19 100Q XLPXR01968セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057855245/40 R191本2454019690245/40R19 094QPXR01969セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057864235/40 R191本2354019680235/40R19 092QPXR01970セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057873225/40 R191本2254019680225/40R19 089QPXR01971セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057898225/45 R191本2254519700225/45R19 092QPXR01944セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057907255/35 R181本2553518650255/35R18 090QPXR01972セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057916255/40 R181本2554018680255/40R18 095QPXR01973セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057925245/40 R181本2454018660245/40R18 093QPXR01974セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057934235/40 R181本2354018660235/40R18 095Q XLPXR01975セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057943225/40 R181本2254018650225/40R18 088QPXR01976セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057959215/40 R181本2154018640215/40R18 089Q XLPXR01977セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057968255/45 R181本2554518700255/45R18 099QPXR01978セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057977245/45 R181本2454518690245/45R18 100Q XLPXR01979セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
73057986235/45 R181本2354518680235/45R18 094QPXR01929セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73057995225/45 R181本2254518670225/45R18 091QPXR01930セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058004215/45 R181本2154518660215/45R18 089QPXR01931セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058013245/50 R181本2455018710245/50R18 104Q XLPXR01932セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058029235/50 R181本2355018710235/50R18 097QPXR01933セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058038225/50 R181本2255018690225/50R18 095QPXR01934セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058047215/50 R181本2155018690215/50R18 092QPXR01935セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058056235/55 R181本2355518720235/55R18 100QPXR01936セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058074215/55 R181本2155518710215/55R18 095QPXR01937セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
73058083245/45 R171本2454517660245/45R17 099Q XLPXR01938セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058099235/45 R171本2354517660235/45R17 094QPXR01939セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058108225/45 R171本2254517650225/45R17 091QPXR01946セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058117215/45 R171本2154517640215/45R17 087QPXR01947セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058126205/45 R171本2054517630205/45R17 084QPXR01940セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058135195/45 R171本1954517620195/45R17 081QPXR01941セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058144235/50 R171本2355017680235/50R17 096QPXR01942セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058153225/50 R171本2255017670225/50R17 094QPXR01948セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058169215/50 R171本2155017660215/50R17 091QPXR01949セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058178205/50 R171本2055017650205/50R17 093Q XLPXR01952セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058187235/55 R171本2355517700235/55R17 099QPXR01953セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058196225/55 R171本2255517690225/55R17 097QPXR01950セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058205215/55 R171本2155517680215/55R17 094QPXR01951セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058214205/55 R171本2055517670205/55R17 095Q XLPXR01954セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058223225/60 R171本2256017710225/60R17 099QPXR01955セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058239215/60 R171本2156017700215/60R17 096QPXR01956セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058257225/50 R161本2255016640225/50R16 092QPXR01958セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058266205/50 R161本2055016620205/50R16 087QPXR01959セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
73058275195/50 R161本1955016610195/50R16 088Q XLPXR01960セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする