曜日別特売

充電式電動インパクトレンチ

充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチ - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!
大容量バッテリー 18V 3.0Ah
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!

用途車のメンテナンス付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース寸法(mm)(アルビン部)12.7質量(kg)約1.7電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20バッテリーリチウムイオンバッテリー電動機DCブラシレスモーターLED色白色締付トルク(N・m)最大約320バッテリー容量(Ah)3.0トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75内容量1個
注意
※保証は購入時より1年間。
※「取扱説明書」と「安全に関するご注意」をお読みになって、本製品とその作業を理解した方以外は使用しないでください。
※理解せずに使用することは危険です。
※安全保護具を使用してください。作業時は保護メガネの使用をおすすめします。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。
※必要に応じて、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓、イヤマフ等を着用してください。
※きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
※屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。長い髪は帽子やヘアカバー等で覆ってください。
※取扱説明書で指定した先端工具、付属品等を使用してください。取扱説明書で指定の付属品等は、本製品の性能や安全を引き出すよう、最適に設計されています。
※スイッチに以上異常がないか点検してください。スイッチで始動、及び停止操作のできない場合は危険です。使用せず修理をお申し付けください。
※極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
※使用中は、ソケット等の工具類や回転部に手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
※使用しない場合は、バッテリーパックを抜いて保管してください。子供の手の届かない安全な所、乾燥した鍵のかかる所に保管してください。
※ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。本製品から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
※使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
※作業者以外、本製品や充電器のコードに触れさせないでください。
※本製品を雨ざらしにしたり、湿った、又はぬれた場所で使用したりしないでください。本製品内部に水が入り感電やバッテリーパックが短絡(ショート)する恐れがあります。
※充電器び電源コードを乱暴に扱わないでください。電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。
※また、電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが破損したり、身体に絡まって感電する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73058869MP-100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73058869
2023-11-30
用途: タイヤ交換時
株式会社虹色ケアサービス

適正締め付けホイールナットですが、緩むまで少し時間んがかかり、ややパワー不足に感じましたが、必要十分に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする