曜日別特売

空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー

空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー - Meltec(大自工業)

足踏式空気入フットポンプ
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。

用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所に放置したり、雨ざらしにしないでください。
※圧力ゲージの目盛りはあくまで目安です。バイクのタイヤ圧は、専用タイヤゲージで正確に計測してください。
※使用中は手などをはさまない様に注意してください。
※平坦な場所で、ご使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73059018P-20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする