曜日別特売

12号双糸ネル

12号双糸ネル - 日本紐釦貿易12号双糸ネル - 日本紐釦貿易12号双糸ネル - 日本紐釦貿易12号双糸ネル - 日本紐釦貿易12号双糸ネル - 日本紐釦貿易

織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
12号は定番の中間の厚みです。

用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として幅(cm)72
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73062676EBI500-72CUT1枚(1m)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73062685MO-EBI5001巻(45m)
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする