タンデム
LEDペンライト
高出力ペンライト
ワイドビーム照射
腕のペンホルダ対応
ペンと近似サイズ
用途
作業現場、暗い場所などの確認に
寸法(mm)
11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)
全長(mm)
140
色
ブラック
電源
単4×2本
本体質量(g)
約22(電池抜き)
防滴構造
IPX4
明るさ(Lm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約5.5~6
落下衝撃(m)
1
内容量
1個
注意
※電池は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73068206
RDP12
¥4,000
¥
3,798
¥4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください