KTC
12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット
最大トルク(N・m)
300
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2300
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
18
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
実用トルク範囲(N・m)
270
充電時間(分)
約60(急速充電型)
アズワン品番
65-2489-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73071128
JTAE411A
¥
72,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る