YAMAHA(ヤマハ)
YAM05 ピットパンツ ロング
デニム調のストレッチロングパンツ
仕様
ストレッチ、リフレクト
混率(%)
〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73068513
90792-AD71M
M
82
82
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73068529
90792-AD71L
L
83
85
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73068538
90792-AD71X
XL
84
88
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73068547
90792-AD713
3L
85
95
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください