曜日別特売

YAP07 ライディングアンダーボトムス

YAP07 ライディングアンダーボトムス - YAMAHA(ヤマハ)YAP07 ライディングアンダーボトムス - YAMAHA(ヤマハ)

足首までカバーできる、ライディングアンダーボトムス
人間工学に基づき開発されたライディング用アンダーウェア。
3種類(ノーマル、メッシュ、サポート)の独自の立体的な編みたて構造を採用することで適度な着圧を実現し、筋肉の揺れを防ぎ、働きを安定させることで疲労感を軽減。俊敏な動きを生み出すことが期待できます。
また、筋肉への加圧により血流が増し、筋肉に送り込まれる酸素量が促進されることでむくみを抑制する効果も見込めます。
ボトムスの内股部位などは継ぎ目のないシームレス構造、他縫製部はフラットシーマで不快感を軽減、集中力を高めます。
吸汗速乾素材を採用。

仕様吸汗速乾、ストレッチ、縫製部:フラットシーマで不快感を軽減ブラック混率(%)〈表〉ポリエステル85・ポリウレタン15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
寸法(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7306872390792-AD81MM6456(膝周り)2970
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306873990792-AD81LL6659(膝周り)30.474
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306874890792-AD81XXL6862(膝周り)31.878
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306875790792-AD8133L7065(膝周り)33.282
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする