曜日別特売

YAP06 YZF-R ショートパンツ

YAP06 YZF-R ショートパンツ - YAMAHA(ヤマハ)YAP06 YZF-R ショートパンツ - YAMAHA(ヤマハ)

RロゴとRエンブレムをさりげなくデザインしたショートパンツ

混率(%)〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4仕様ストレッチ、リフレクトブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7306897690792-AD78LL8528
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306898590792-AD78XXL8829
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306896790792-AD78MM8227
オープン
取扱い終了
返品不可
7306899490792-AD7833L9530
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする