YAMAHA(ヤマハ)
YRB16 レーシングピットシャツ
レーシングシーンのフォーマルといえばこの1着。ボタンダウンタイプのピットシャツ
仕様
吸汗速乾、ストレッチ、リフレクト
色
ブラック、ブルー
混率(%)
〈表〉ポリエステル55・綿42・ポリウレタン3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73069369
90792-Y121V
レディースL
65
102
42
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73069378
90792-Y121M
M
69
110
45.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73069405
90792-Y1213
3L
75
126
52.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73069387
90792-Y121L
L
71
114
47
オープン
取扱い終了
返品不可
73069396
90792-Y121X
XL
73
118
48.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください