曜日別特売

腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンド

腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンド - サンコー(電子機器)

寒い時期にかかせない使い捨てカイロ。
でも温度調整はできないし、部分的にしか暖まらないし、なにより使い捨てでもったいない。
このカイロバンドは3段階で温度調整が可能!
外では高温に、電車内ではオフに、といった使い方ができます。
何度でも使えるし、3か所のヒーターで体をつつむように暖めてくれます。
このカイロバンドは、2wayの使い方が可能です。
ひとつはお持ちの服に貼り付けて、ヒータージャケットとして使用する。
もう一つは服の上から直接体に巻き付けて使用ができるのです。
状況やお好みに合わせてお使いいただけます。

用途服に貼り付けても体に巻き付けても使える!何度も使えて温度調整可能なヒーターカイロバンド付属品本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm)、日本語説明書材質表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード、中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)8高さ(mm)176質量(g)111電源USB(5V 2.0A)連続使用時間(時間)高:約3、中:約4、低:約5(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)※低電流モード付のモバイルバッテリーをご使用ください設定温度(℃)高:45±5、中:40±5、低:35±5保証期間購入日より6カ月適合サイズ(cm)約82~96内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※記載されている物以外は付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73074655C-HWB21B
4,528
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする