曜日別特売

ブレーキキャリパーレンチ

ブレーキキャリパーレンチ - JTCブレーキキャリパーレンチ - JTC

ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用

全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091184JTC7892
20,440
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする