JTC
R1234yf用マニホールドゲージ
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様
PAGオイル専用
付属品
ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)
7/16-20UNF
表示
メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)
1500
対応冷媒種別
R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091245
JTC4949
¥
45,980
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
商品説明動画
R1234yf用マニホールドゲージ(JTC4949)(JTC4949H)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
JTC4949 JTC4949H
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった
JTC4949 JTC4949H マツダ車 R1234yf低圧ポート特殊形状に対応
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった