曜日別特売

ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ

ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ - JTC

2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応

仕様POEオイル専用 ハイブリッド用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091263JTC4949H
45,980
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品説明動画

R1234yf用マニホールドゲージ(JTC4949)(JTC4949H)
JTC4949 JTC4949H
JTC4949 JTC4949H マツダ車 R1234yf低圧ポート特殊形状に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする