9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット

9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット - JTC9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット - JTC
セット内容トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm差込角(mm)トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5セット商品数8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091297JTCK3083J
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする