JTC
9.5mm 8PCS スパークプラグラチェットセット
セット内容
トルクレンチ:差込9.5mm、首振りラチェット:差込9.5mm、ショートラチェット:差込9.5mm、首振りエクステンション:差込9.5mm サイズ45・250mm、12Pプラグソケット:差込9.5mm サイズ14mm、12角スパークプラグソケット:16、21mm
差込角(mm)
トルクレンチ:9.5、首振りラチェット:9.5、ショートラチェット:9.5、首振りエクステンション:9.5 、12Pプラグソケット:9.5
セット商品数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73091306
JTCK3085J
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください