曜日別特売

クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット

クランクプーリーレンチ&トルクレンチセット - JTCクランクプーリーレンチ&トルクレンチセット - JTCクランクプーリーレンチ&トルクレンチセット - JTCクランクプーリーレンチ&トルクレンチセット - JTCクランクプーリーレンチ&トルクレンチセット - JTCクランクプーリーレンチ&トルクレンチセット - JTC

JTC6925AとJTC1469のセットとなります。
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。

用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用全長(mm)560差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7トルク調整範囲(N・m)10~200適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23WRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09917-67010、09912-37010ギア数72T内容量1個
注意
※限定100SET
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091708JTC6925X
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする