曜日別特売

ユニバーサルアイドラーレンチセット

ユニバーサルアイドラーレンチセット - JTCユニバーサルアイドラーレンチセット - JTCユニバーサルアイドラーレンチセット - JTC

狭い場所で大活躍!

セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091717JTC6951
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC6951 ユニバーサルアイドラーレンチセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする