曜日別特売

A/Cシステム簡易洗浄機セット

A/Cシステム簡易洗浄機セット - JTCA/Cシステム簡易洗浄機セット - JTCA/Cシステム簡易洗浄機セット - JTC

洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ

セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※手動式ですので、1回循環したら止まります。何回もスイッチを入れる必要があります。システム全体を一括洗浄では無く各パーツ単位洗浄をお勧めします。洗浄剤は高揮発性の為、使用後は減ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73091979JTC1409JA
99,980
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC1409JA A/Cシステム洗浄機
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする