曜日別特売

メカニックローラーシート

メカニックローラーシート - JTCメカニックローラーシート - JTCメカニックローラーシート - JTC
(1件のレビュー)

折りたたみ式なので、使用しない時は簡単に保管でき場所を取りません。
4輪自在キャスターで座り作業中のちょっとした移動が楽々。

キャスター(mm)63.5耐荷重(kg)120高さ(cm)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73092207JTC7916
8,990
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC7916 メカニックローラーシート
この動画は、2が参考にしています。
JTC7916・JTC7917 メカニックローラーシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73092207
2024-02-03
用途: 機械のメンテナンス検査・測定時
有限会社コウヘイメンテック

到着新品時、可動部分がかなり渋い動き、CRC吹付で良くなる。
可動部分のナイロンナットから出すぎの軸(ボルト)が、
くるぶしに当たり怪我しやすかったり周囲の物を傷つけたりなので
出た部分を切除しビニルキャップをつける予定。
加えてクッション部の腰が無くある程度同じ姿勢で座っていると
尻が痛くなってくる。要改善
折りたたんだ状態で保持・固定出来なく車内で立てかけた状態で直ぐ中途に
開いてしまう
発想は良いのだが作り込みが甘いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする