ベッセル
インパクトドライバー用ビット
錆びたネジの取り外しに。インパクトドライバー用ビット。
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
熱処理区分
先端サイズ
軸長(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076177
C513036
36
E
8
36
250001、240001
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
73076186
C502125 P
125
G
6.35
125
260002
¥
345
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
73076195
C503125
125
G
6.35
125
260002
¥
345
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
73076204
C506125
125
G
6.35
125
260002
¥
360
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください