片頭剛彩ビット 10本組

片頭剛彩ビット 10本組 - ベッセル片頭剛彩ビット 10本組 - ベッセル片頭剛彩ビット 10本組 - ベッセル片頭剛彩ビット 10本組 - ベッセル片頭剛彩ビット 10本組 - ベッセル片頭剛彩ビット 10本組 - ベッセル
(2件のレビュー)

保管に便利なパックジッパー包装。
カラーで色分け、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。レッド先端サイズNo.2先端形状プラス(+)セット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット(10本)
注意
※ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
※使用時は、保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73076448GS10P2065DF6511.464-7673-38
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73076457GS10P2100DF11015.664-7673-39
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73076457
2022-08-10
用途: 大工仕事での、ビスもみ。
建設業・工事業

非常に、くいつきがいいので、
作業効率が、非常に良い。

対象商品 : 73076457
2022-02-28
用途: パーティクルボードにビス打ちするとき
サカモト建設業・工事業

1日700本ぐらいビス打ちしますが、1本のビットで2,3日もつ時と1日に2本先端が折れる時がある
。でも一番打ちやすいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする