ベッセル
両頭スクエア 剛彩ビット 10本組
保管に便利なパックジッパー包装。
カラーで色分け、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
色
ブルー
先端サイズ
SQ3
先端形状
スクエア
セット数
10本
袋
パックジッパー
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
注意
※ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
※使用時は、保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076466
GS10PSQ3065F
65
13.4
64-7673-40
¥
2,185
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73076475
GS10PSQ3110F
110
25.2
64-7673-41
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください