ベッセル
ブレないビット
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
ビットの振れを抑制するクッションリング付き。
狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途
狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
種類
段付
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
両頭機能
片頭
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076615
DC161065
1セット(2本)
65
9
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
73076624
DC161100
1セット(2本)
100
11
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
73076633
DC162065
1セット(2本)
65
10
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
73076649
DC162100
1セット(2本)
100
15
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
73076658
DC162120
1セット(2本)
120
17
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73076667
DC162150
1セット(2本)
150
21
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
73076694
DC5P2065D
1セット(5本)
65
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73076703
DC5P2100D
1セット(5本)
100
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください