ベッセル
先端強化ビット
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。
ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途
ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73076965
DRB142045
1セット(2本)
45
8
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
73076974
DRB142065
1セット(2本)
65
14
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
73076983
DRB142082
1セット(2本)
82
18
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73076999
DRB142110
1セット(2本)
110
26
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73077035
DRB5P2045
1セット(5本)
45
8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
73077044
DRB5P2065
1セット(5本)
65
14
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
73077053
DRB5P2082
1セット(5本)
82
18
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73077069
DRB5P2110
1セット(5本)
110
26
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください