ベッセル
先端強化ビット
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。
ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途
ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。
種類
段付
刃先マグネット
あり
差込角対辺(mm)
6.35
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
両頭機能
片頭
内容量
1セット(2本)
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73077008
DRB162065
65
13
¥
620
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73077017
DRB162082
82
16
¥
670
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73077026
DRB162100
100
19
¥
735
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください