曜日別特売

両口ハンマー

両口ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。

内容量1本
関連資料:(0.3MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
規格
質量(g)
頭部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73077525BHAD-30423753.0 ポンド1650120
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
73077534BHAD-50514505.0 ポンド2700143
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73077543BHAD-80629008.0 ポンド4800166
9,000
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 薪割り作業
教育・研究機関

重さ、長さともに丁度良く、薪割り斧を叩くのに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする