曜日別特売

産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート

産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート - PLANET Technology産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート - PLANET Technology産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート - PLANET Technology

1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。

仕様ハードウェアバージョン2質量(g)472規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ringポート数1000BASE-T:8ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32材質(ケース)IP30 メタル機能管理機能あり取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73077945IGS-801M
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする